出力電圧
商用運転時・バックアップ運転時:200V mode/AC200V±2%、208V mode/AC208V±2%、220V mode/AC220V±2%、230V mode/AC230V±2%、240V mode/AC240V±2%
100V mode/AC100V±4%
波形歪
〈整流負荷、定格出力時〉
200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:6%以下・100V mode:7%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:3%以下・100V mode:5%以下
過負荷保護
・定格容量110%以上を5分以上継続で瞬時直送切替。定格容量125%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(商用運転時)
・定格容量115%以上を30秒以上継続で出力停止。定格容量135%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(バックアップ運転時)
寸法(mm)430×660×86
質量(kg)31
規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合
消費電力(W)無負荷時通:常時35/最大時120、定格負荷時:通常時225/最大時310
ケーブル長(m)3
本体質量(g)31000
定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240
定格出力電流(A)15
運転方式常時インバータ給電方式
騒音値(dB)50以下(商用運転時)、55以下(バックアップ運転時)
冷却方式強制空冷(FAN有)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%
出力波形商用時/バックアップ時:正弦波
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
充電時間バッテリ増設なし:8時間以下/90%・12時間以下/満充電、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間/90%・(12+20×増設台数)時間/満充電
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86(2U)
出力容量3000/2700
相数単相
使用周囲温度(℃)0〜40
保管温湿度範囲-15〜50℃/10〜90%RH(無結露)
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)12
保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)
入力周波数(Hz)50/60±5
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100
入力保護容量(A)25
バックアップ時間4.5分(2700W)
バッテリー数6
アズワン品番64-3207-43
適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
プラグ形状NEMA L6-20P
入力電圧範囲(V)定格負荷時:AC176±3〜278±3、ECOモード時:定格入力電圧±10%±3
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)430
出力容量(VA/W)3000/2700(100V mode時は1500VA/1350W)
給電方式常時商用給電/正弦波出力
切替時間無瞬断、ECOモード時:15ms以内、バイパス機能:4ms以内
出力周波数(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%
最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:15/18
使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露)
電池寿命(年)5
線数2線(アース付)