BUシリーズ UPS本体+無償保証

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12844057 品番BU5002RG5
参考基準価格(税別)¥1,458,500 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)
無負荷時通常時55/最大時225
定格負荷時 通常時345/最大時520
寸法(mm)430×700×130.5 質量(kg)57 本体質量(g)55000 定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240 定格出力電流(A)25 運転方式常時インバータ給電方式 冷却方式強制空冷(FAN有) 機能バイパス機能標準装備 コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台 出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5% バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5 出力容量5000/4500 保証期間無償:5年 入力周波数(Hz)50/60±5 安全規格UL1778取得 定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100 バックアップ時間5分(4500W) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式常時インバータ給電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする