曜日別特売
J80TC スチーム&ドライアイロン DBK 12844897

J80TC スチーム&ドライアイロン DBK 12844897
J80TC スチーム&ドライアイロン DBK 12844897
J80TC スチーム&ドライアイロン DBK 12844897
J80TC スチーム&ドライアイロン DBK 12844897
J80TC スチーム&ドライアイロン DBK 12844897
J80TC スチーム&ドライアイロン DBK 12844897

スチーム&ドライアイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12844897品番J80TC
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

25年以上変わらぬデザインで愛用され続けているドイツD.B.K. ブランド「THE ACADEMIC」。
セラミックコーティングされた掛け面は熱伝導率が高いアルミ製熱板を使用。
また、25個の孔から強力スチームを噴射し、1.5kgの本体重量でプレスしながらアイロン掛けができるため、ムラの無い美しい”仕上がり”を実現します。

定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)950本体質量(kg)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×240×145コードありタンク容量(mL)135コーティングセラミックコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする