曜日別特売
- 気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ 12844940

 

- 気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ 12844940
- 気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ 12844940
- 気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ 12844940
- 気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ 12844940
- 気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ 12844940
- 気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ 12844940
- 気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ 12844940
- 気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ 12844940
- 気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ 12844940
モノタロウ

気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(cm)21
長さ(cm)29.7
内容量1袋(20枚)注文コード12844940品番-
販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。
本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。
マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。
防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。
日本製。

用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に幅(cm)21長さ(cm)29.7厚さ(mm)0.13仕様ミシン目入り材質クラフト紙+気化性防錆材形状シート質量(kg)約0.13(袋)サイズA4防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封2年間品質保持
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)取扱説明書:(0.6MB)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※ご使用になられる分だけ製品を取り出し、残った製品は、直ちに密封して保管してください。
※印刷がない面が金属側となるようにし、包んでいただくか、フィルム袋などで密封してご利用ください。
※気化性防錆紙を使用する防錆対象物に直接触れないでください。皮脂・汚れ・水分が付着すると錆の原因となります。
※本製品のお取扱い後は、よく手を洗ってください。
※本製品は食べられません。なめたり、口に入れたりしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 部品の防錆

金属部品と一緒に同封すれば錆びないようなので、試しに購入。
まだ1か月しかたっていないですが錆びは出ていないようです。
いつもオイルまみれにして部品を保存していたのでこれでうまくいけば
ありがたいです。

2025-11-19
用途: 焼結製品納入時

A4サイズがミシン目で4分割でき便利です。納入品の梱包に封入しやすく気に入っております。

対象商品 : 12844940
2023-08-19
用途: 小刀剣類・保管ボルト類の防錆
医療・福祉・介護関連業

包丁・美術品の刀剣・冬季しか使用しないキャリア類の保管中防錆などに非常に有用と思い購入。チャック式袋でかつ遮光もされており気が利いている。サイズも上記用途にちょうど良い大きさである。個人ユーザーなら多くの用途に使い回しの効くサイズ感と思われる。

対象商品 : 12844940
2023-07-13
用途: 手鋸の錆止めに使用しました。
春日工房

A4サイズで全部の鋸に使用できました。大きな鋸を使用している方はその上のサイズが必要かもしれません。

対象商品 : 12844940
2023-09-13
用途: ゲージなどの保管
製造業

ミシン目があるが、今回の用途では使用しなかった。なくてもいいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする