※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12844976 品番 WBK-2232SUA(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,715
販売価格(税別)
2,468

スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
耐トラッキングカバーで電気火災を予防
スッキリ配線できるスイングプラグ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止扉付き
LEDランプ仕様 独立スイッチ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
コードは保護被ふく付安全構造

ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 スイッチ個別スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント個数2 コンセント形状2P 電源コード(m)2 機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
スマホ充電等
有限会社丸実富士屋商店 様 (製造業)

残念ながら購入後2か月くらいでUSBタップが2個とも使えなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする