※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12845010 品番WLS-R6332BUA(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,609
販売価格(税別)
2,372

スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
ブレーカー内蔵集中スイッチ
過電流を防止するブレーカー内蔵
ホコリ防止の扉付
コードは保護被ふく付安全構造
スッキリ配線できるL型プラグ

ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 スイッチ一括集中スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント個数6 コンセント形状2P コネクタ形状USB Aタイプ(メス) 電源コード(m)2 機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート3ポート 雷ガードあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
外部ストレージ、ルーターなどPC周辺機器を接続
その他業種

ホコリ防止の扉がUSBにもあったらなお良い
アダプタが干渉しづらいので直接アダプタが使えて便利ですが、
形状によっては干渉するので、つなぐ位置を変えたり工夫が必要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする