スマホショルダー ポーチ お財布ポシェット 斜めがけ レザー 裏起毛 ファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12845667 品番P-MAP01BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スマホポーチとお財布を1つにまとめてお出かけしたい方に最適!スマートフォンや小物、ICカードがすっきり入る、お財布機能付きのショルダーポーチです。縦開きのため、お札や小銭をサッと出し入れできます。肩掛けなので両手があいて、お出かけやお仕事、ちょっとしたお買い物にも便利です。また柔らかく上品なライチ紋のソフトレザー素材なので、さまざまなシーンで使えます。

セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1 材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル ダスティブラック 質量(g)約180 対応機種6.7インチまでのスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×35×200 ストラップ長(mm)約680〜1300※フックを含まず 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×15×190(メイン収納部)、約90×15×165(フロントポケット)※参考

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする