エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの コピー用紙/プリンタ用紙
エレコムの 写真用紙
プリンター用紙 写真用紙 マット 写真用アートペーパー 厚手手 コピー用紙 ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12846087
品番
EJK-AWH30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
温かみのある風合いで記憶に残る色彩を表現できる写真用アートペーパー。コントラストが効いた高精細な表現が可能です。紙の本場ドイツの紙を採用、アート作品や人物写真におすすめです。
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】D347
枚数
30枚
白色度(%)
0.78
用紙
写真用紙
紙厚(mm)
0.3
坪量(g/m
2
)
203
用紙サイズ
100mm×148mm(はがきサイズ)