プリンター用紙 写真用紙 マット 写真用アートペーパー 厚手手 コピー用紙 ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12846096 品番EJK-AWL30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

温かみのある風合いで記憶に残る色彩を表現できる写真用アートペーパー。コントラストが効いた高精細な表現が可能です。紙の本場ドイツの紙を採用、アート作品や人物写真におすすめです。

ホワイト No.【お探しNo.】D346 枚数30枚 白色度(%)0.78 用紙写真用紙 紙厚(mm)0.3 坪量(g/m2)203 用紙サイズ89mm×127mm(L判サイズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする