エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの コピー用紙/プリンタ用紙
エレコムの 写真用紙
プリンター用紙 写真用紙 微光沢 写真用アートペーパー 印画紙 厚手 コピー用紙 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12846130
品番
EJK-MLA420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
やわらかな光沢感で格調高いニュアンスが表現できる写真用アートペーパー。繊細な粒面で美彩な表現ができる印画紙ベースの微光沢紙です。紙の本場ドイツの紙を採用、夜景や風景写真におすすめです。
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】D349
枚数
20枚
白色度(%)
0.93
用紙
写真用紙
紙厚(mm)
0.24
坪量(g/m
2
)
246
用紙サイズ
210mm×297mm(A4サイズ)