エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの コピー用紙/プリンタ用紙
エレコムの 写真用紙
プリンター用紙 写真用紙 光沢 印画紙 最上級グレード紙 厚手 コピー用紙 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12846157
品番
EJK-PRO2L20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
モチーフに命を吹き込む。銀塩写真の深みを実現し空気のゆらぎまで伝える本物の写真用紙です。紙の本場ドイツの紙を採用、コンテストへの応募作品や飾って楽しみたい方におすすめの最上級グレード紙です。
紙厚(mm)
0.25
枚数
20枚
白色度(%)
0.93
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】D314
用紙
写真用紙
坪量(g/m
2
)
251
用紙サイズ
127mm×178mm(2L判サイズ)