エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの コピー用紙/プリンタ用紙
エレコムの 写真用紙
プリンター用紙 写真用紙 光沢 印画紙 最上級グレード紙 厚手 コピー用紙 ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
用紙サイズ
297mm×420mm(A3サイズ)
枚数
10枚
注文コード
12846175
品番
EJK-PROA310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
用紙サイズ・枚数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モチーフに命を吹き込む。銀塩写真の深みを実現し空気のゆらぎまで伝える本物の写真用紙です。紙の本場ドイツの紙を採用、コンテストへの応募作品や飾って楽しみたい方におすすめの最上級グレード紙です。
紙厚(mm)
0.25
枚数
10枚
白色度(%)
0.93
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】D311
用紙
写真用紙
坪量(g/m
2
)
251
用紙サイズ
297mm×420mm(A3サイズ)