エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの コピー用紙/プリンタ用紙
エレコムの 写真用紙
プリンター用紙 写真用紙 マット 写真用アートペーパー 厚手 コピー用紙 ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12846245
品番
EJK-QMA310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
高精細・高白色で繊細な表現が可能な美しい写真用アートペーパー。静寂が伝わるようなマットな質感が特徴です。高品質な日本の紙を採用、凛とした表情の写真におすすめです。
仕様
お探しNo.D338
色
ホワイト
サイズ
A3
枚数
10枚
白色度(%)
102
用紙
写真用紙
紙厚(mm)
0.23
坪量(g/m
2
)
194
素材
マット
用紙寸法(mm)
297×420