プリンター用紙 写真用紙 マット 写真用アートペーパー 厚手 コピー用紙 ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12846279 品番EJK-QML30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高精細・高白色で繊細な表現が可能な美しい写真用アートペーパー。静寂が伝わるようなマットな質感が特徴です。高品質な日本の紙を採用、凛とした表情の写真におすすめです。

仕様お探しNo.D341 ホワイト サイズL判 枚数30枚 白色度(%)102 用紙写真用紙 紙厚(mm)0.23 坪量(g/m2)194 素材マット 用紙寸法(mm)89×127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする