スマホショルダー ストラップ 約55〜68cm ソフトレザー&ゴールドチェーンタイプ 長さ調整可

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12846315 品番 P-STSDH2CHWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。柔らかく上品なソフトレザーや高級感のあるゴールドのチェーンを採用し、シックな装いになじむデザインなので、モード系やクールな服装などにも合わせて使えます。

セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(1口/2口)各1枚 材質ポリエステル、亜鉛合金、合成皮革 全長(mm)【ショルダーストラップ】約550〜680 ホワイト 耐荷重(kg)2.5まで※250g以上の機器本体には使用しないでください 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ストラップシート】65×0.6×43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする