10X35 12.9GT-CAP(SA) 大阪魂 12846429 10X35 12.9GT-CAP(SA) 大阪魂 12846429

12.9GT-CAP(SA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)35 注文コード12846429 品番10X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 寸法D1(mm)16.5 寸法l(mm)40 寸法U(mm)6.3 寸法x(mm)3 寸法t1(mm)2.3 耐荷重N(kgf)全圧時:32400(3310) ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする