12X20 12.9GT-CAP(SA) 大阪魂 12846438 12X20 12.9GT-CAP(SA) 大阪魂 12846438

12.9GT-CAP(SA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 長さ(mm)20 注文コード12846438 品番12X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法D1(mm)19 寸法l(mm)45 寸法U(mm)7.1 寸法x(mm)3.5 寸法t1(mm)2.5 耐荷重N(kgf)全圧時:39800(4060) ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする