16X45 12.9GT-CAP(SA) 大阪魂 12846490 16X45 12.9GT-CAP(SA) 大阪魂 12846490

12.9GT-CAP(SA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)45 注文コード12846490 品番16X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,194
販売価格(税別)
1,085
この商品は長さ・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)45 寸法D1(mm)25 寸法l(mm)55 寸法U(mm)8.9 寸法x(mm)4 寸法t1(mm)3.5 耐荷重N(kgf)全圧時:80700(8230) ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする