6X30 12.9GT-CAP(SA) 大阪魂 12846578 6X30 12.9GT-CAP(SA) 大阪魂 12846578

12.9GT-CAP(SA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7個) 長さ(mm)30 注文コード12846578 品番6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 寸法D1(mm)10.5 寸法l(mm)30 寸法U(mm)4 寸法x(mm)2 寸法t1(mm)1.2 耐荷重N(kgf)全圧時:8380(855) ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする