8X16 12.9GT-CAP(SA) 大阪魂 12846587 8X16 12.9GT-CAP(SA) 大阪魂 12846587

12.9GT-CAP(SA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)16 注文コード12846587 品番8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)16 寸法D1(mm)13.5 寸法l(mm)35 寸法U(mm)5.2 寸法x(mm)2.5 寸法t1(mm)1.75 耐荷重N(kgf)全圧時:18200(1860) ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする