大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
12.9GT-CAP(SA)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
長さ(mm)
30
注文コード
12846630
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
寸法D1(mm)
13.5
寸法l(mm)
35
寸法U(mm)
5.2
寸法x(mm)
2.5
寸法t1(mm)
1.75
耐荷重N(kgf)
全圧時:18200(1860)
ねじの呼びd
M8