矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム・グリーンフレーム
矢崎化工の パイプラックシステム用パイプ
イレクター Φ42メタルジョイント ニッケル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12847234
品番
LJ-1A NI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質
鉄
質量(g)
365
外径(Φmm)
42
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【イレクター】Φ42メタルジョイントの取付方法「LJ-1A」
参考になった
【イレクター】Φ42メタルジョイントの取付方法「LJ-2A」
参考になった
【イレクター】Φ42メタルジョイントの取付方法「LJ-6A」
参考になった
【イレクター】Φ42メタルジョイントの取付方法「LJ-7A」
参考になった