丸シール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(100シート) 注文コード12847846 品番GB3019N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。
GB3019の後継品です。

サイズA4 紙厚(mm)0.14 ラベルサイズ(mm)40×40 坪量(g/m2)127程度 面付24(4×6) シートサイズA4 適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機 用紙寸法(mm)A4(297×210) ラベル形状
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12847846
2023-12-19
用途:
商品ラベル
農・林・水産業

商品を梱包した際に貼っていますが取扱いやすさ、価格共に1番良いと個人的に感じています。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする