曜日別特売
GB3020N 丸シール(大) ヒサゴ 12847855

GB3020N 丸シール(大) ヒサゴ 12847855
GB3020N 丸シール(大) ヒサゴ 12847855
GB3020N 丸シール(大) ヒサゴ 12847855

丸シール(大)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100シート)注文コード12847855品番GB3020N
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。
GB3020の後継品です。

サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)60×60坪量(g/m2)127程度面付12(3×4)適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12847855
2023-10-30
用途: オリジナルシール作成
有限会社岩田米穀店卸売・小売業

数社のラベルを使用しましたが、とても使いやすいと思います。
原料紙価格値上がりの現状は…供給側・需要側共に大変。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする