曜日別特売
OP3030N タックシール ヒサゴ 12848169

OP3030N タックシール ヒサゴ 12848169
OP3030N タックシール ヒサゴ 12848169
OP3030N タックシール ヒサゴ 12848169

タックシール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20シート)注文コード12848169品番OP3030N
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。
ファイルや書類の整理、備品管理などにおすすめです。
OP3030の後継品です。

サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)40×40坪量(g/m2)127程度面付35(5×7)シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。
※一部のレーザプリンタ・コピー機では、多面付けラベルの印刷ができないものがあります。印刷前にハードウェアメーカーにご確認のうえ、ご利用ください。
※表示されている厚さ・坪量はサンプル値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 後納、別納シール作成
運輸・通信業

使い勝手は良いです。入数の多いバージョンも欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする