台紙ごとミシン目切り離しができるラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20シート) 注文コード12848300 品番OP3305N
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます
。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。
レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。
OP3305の後継品です。

サイズA4 紙厚(mm)0.14 ラベルサイズ(mm)93×47.4 坪量(g/m2)127程度 面付10(2×5) ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×59.4 適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機 用紙寸法(mm)A4(297×210) ラベル形状四角
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。
※ミシン目の周囲はトナーがのりにくいことがあります。
※一部のレーザプリンタ・コピー機では、多面付けラベルの印刷ができないものがあります。印刷前にハードウェアメーカーにご確認のうえ、ご利用ください。
※表示されている厚さ・坪量はサンプル値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする