画像準備中

同軸アレスタ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12848607 品番 S-202a
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様インパルス電流耐量:8/20μs 5kA コネクタ形状BNC形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×40×25 周波数帯域(MHz)DC〜10 インピーダンス(Ω)50、75 挿入損失(dB)0.5以下 放電開始電圧(V)直流:DC90±25% VSWR1.1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする