昭電
昭電の 電源(制御機器)
昭電の 遮断
昭電の 避雷器
同軸アレスタ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12848616
品番
S-205B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
インパルス電流耐量:8/20μs 5kA
コネクタ形状
BNC形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×40×25
周波数帯域(MHz)
DC〜100
インピーダンス(Ω)
50、75
挿入損失(dB)
0.5以下
放電開始電圧(V)
直流:DC90±20%
VSWR
1.2以下