大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HSクボミ-ホソメP1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12849771
品番
16X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
1欄 6.4/2襴 10
寸法e(mm)
9.15
寸法s(mm)
呼び 8/最大 8.115
寸法dz(mm)
10
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M16