販売価格(税別)¥6,798~ 21日出荷 21日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 CONDOR(山崎産業) 【オーダー】サイズオーダー ロンステップ吸水300・雨天用 別注サイズ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】サイズオーダー ロンステップ吸水300・雨天用 別注サイズ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できる別注フリーサイズマット。 色はグレー、レッドの2色から選択できます 軽量で運びやすく雨天用のみの使用に最適。 吸水・速乾性に優れ、お手入れも簡単。 重量は従来品の約半分(メーカー比)の軽さ。 焼却してもダイオキシンが発生しない素材を使用。 吸水性に優れ、乾燥も速くお手入れが簡単です。 防炎性能登録番号EO.990329 注文コード12852291 用途公共施設・商業施設・学校の出入り口用に 材質パイル:吸水エステル60%・ナイロン40%、バッキング:EVA、縁:ポリエステル65%・綿35% 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 色グレー、レッドの2色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)1.6 パイル長(mm)ロー:3、ハイ:8 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 北海道地方 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 沖縄地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 離島 1 お送りできません マット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クレランスマット テラモト 税込¥5,388~ ¥4,898~ ライトグランドマット15 八ツ矢工業 税込¥15,378 ¥13,980 プレイグランドマット25 八ツ矢工業 税込¥21,978 ¥19,980 リングゴムスノコ 黒 八ツ矢工業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ハイクリンマット 八ツ矢工業 税込¥3,628~ ¥3,298~ エルクリンマット ライトブラウン 八ツ矢工業 税込¥8,028~ ¥7,298~ フレッシュマット 八ツ矢工業 税込¥6,598~ ¥5,998~ 洗浄・消毒マット 八ツ矢工業 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ スパイクマット 八ツ矢工業 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ニューコンビマット 八ツ矢工業 税込¥3,958~ ¥3,598~ パームくつマット 八ツ矢工業 税込¥5,718~ ¥5,198~ DNマット 八ツ矢工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ ワイヤーマット 八ツ矢工業 税込¥4,288~ ¥3,898~ エルバーマット 八ツ矢工業 税込¥9,458~ ¥8,598~ 疲労軽減ラインマット 仙台銘板 税込¥9,898~ ¥8,998~ 疲労軽減マット 仙台銘板 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ゴムクッションロール 縞鋼鈑柄 カーボーイ 税込¥4,398~ ¥3,998~ ウェルカムマット テラモト 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ ドアマット Beta 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 導電性楽マット楽450×600 YAMAZEN(山善) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品マット・スノコマット除塵・吸水マット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品