大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BKSUSフランジボタンCAPSUSフランジボタンCAP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(18個)
長さ(mm)
5
注文コード
12853027
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5
寸法t(mm)
1.05
寸法r(mm)
0.1
寸法e(mm)
2.3
寸法s(mm)
2
寸法h(mm)
0.6
寸法k(mm)
1.65
ピッチP(mm)
0.5
寸法w(Φmm)
7
寸法dk(Φmm)
5.2
ねじの呼びd
M3
寸法da(Φmm)
3.6