大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BKSUSフランジボタンCAPSUSフランジボタンCAP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(15個)
長さ(mm)
20
注文コード
12853036
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
1.3
寸法r(mm)
0.2
寸法e(mm)
2.87
寸法s(mm)
2.5
寸法h(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.2
ピッチP(mm)
0.7
寸法w(Φmm)
9.2
寸法dk(Φmm)
6.8
ねじの呼びd
M4
寸法da(Φmm)
4.7