5X15 BKSUSフランジボタンCAPSUSフランジボタンCAP 大阪魂 12853070 5X15 BKSUSフランジボタンCAPSUSフランジボタンCAP 大阪魂 12853070

BKSUSフランジボタンCAPSUSフランジボタンCAP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(13個) 長さ(mm)15 注文コード12853070 品番5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15 寸法t(mm)1.6 寸法r(mm)0.2 寸法e(mm)3.44 寸法s(mm)3 寸法h(mm)0.9 寸法k(mm)2.75 ピッチP(mm)0.8 寸法w(Φmm)11.4 寸法dk(Φmm)8.5 ねじの呼びdM5 寸法da(Φmm)5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする