6X15 BKSUSフランジボタンCAPSUSフランジボタンCAP 大阪魂 12853131 6X15 BKSUSフランジボタンCAPSUSフランジボタンCAP 大阪魂 12853131

BKSUSフランジボタンCAPSUSフランジボタンCAP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 長さ(mm)15 注文コード12853131 品番6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15 寸法t(mm)2 寸法r(mm)0.25 寸法e(mm)4.58 寸法s(mm)4 寸法h(mm)1 寸法k(mm)3.3 ピッチP(mm)1 寸法w(Φmm)13.6 寸法dk(Φmm)10.1 ねじの呼びdM6 寸法da(Φmm)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする