大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BKSUSフランジボタンCAPSUSフランジボタンCAP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
長さ(mm)
12
注文コード
12853185
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
2.6
寸法r(mm)
0.4
寸法e(mm)
5.72
寸法s(mm)
5
寸法h(mm)
1.4
寸法k(mm)
4.4
ピッチP(mm)
1.25
寸法w(Φmm)
17
寸法dk(Φmm)
12.6
ねじの呼びd
M8
寸法da(Φmm)
9.2