8X20 BKSUSフランジボタンCAPSUSフランジボタンCAP 大阪魂 12853219 8X20 BKSUSフランジボタンCAPSUSフランジボタンCAP 大阪魂 12853219

BKSUSフランジボタンCAPSUSフランジボタンCAP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 長さ(mm)20 注文コード12853219 品番8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法t(mm)2.6 寸法r(mm)0.4 寸法e(mm)5.72 寸法s(mm)5 寸法h(mm)1.4 寸法k(mm)4.4 ピッチP(mm)1.25 寸法w(Φmm)17 寸法dk(Φmm)12.6 ねじの呼びdM8 寸法da(Φmm)9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする