代表画像
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 内装商品
フジテック・ジャパンの 棚柱・棚受
フジテック・ジャパンの 棚受
アイアン棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12853428
品番
90x90 ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
付属品
取付ビス
材質
鉄
色
ブラック
呼び寸法(mm)
90×90
仕上
焼付黒塗装
棚受け金具
L型棚受け