曜日別特売
RAD-P211S-S AM/FM ポケットラジオ オーム電機 12853568

 

RAD-P211S-S AM/FM ポケットラジオ オーム電機 12853568
RAD-P211S-S AM/FM ポケットラジオ オーム電機 12853568
RAD-P211S-S AM/FM ポケットラジオ オーム電機 12853568

AM/FM ポケットラジオ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12853568品番RAD-P211S-S
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

DSPデジタルチューナー搭載で雑音の少ないクリアな音声
操作はアナログで簡単にできます
同調ランプ搭載でラクラク選局
ワイドFM(FM補完放送)対応
イヤホンでもスピーカーでも聴けます(イヤホン付属)
FMロッドアンテナ付き
モノラル受信

付属品イヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約65(乾電池含まず)電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×92×21(突起物含まず)受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz色(本体)シルバー電池使用時間(時間)スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約48、イヤホン使用時:AM受信/約57、FM受信/約55(アルカリ乾電池新品使用、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値)
取扱説明書:(1.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする