オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の ハンディタイプライト
防水LEDズームライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12853769
品番
LDA-Y4WZ-S2
参考基準価格(税別)
¥948
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
スライド式フォーカス調整機能付き、保護等級IPX6の耐水仕様、アルミボディ
直径×長さL(Φmm×mm)
約22.5×130.5
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約3、明るさ5Lmまで:約22.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
消費電流(mA)
最大約600
使用電池
単3形乾電池2本(別売)
光束(Lm)
約200
付属品
ストラップ
材質
アルミ
色
シルバー
質量(g)
約44(電池別)
保護等級
IPX6
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)
約95
電球の種類
LED