ASP-150N ミニスピーカー パッシブタイプ オーム電機 12853979 ASP-150N ミニスピーカー パッシブタイプ オーム電機 12853979 ASP-150N ミニスピーカー パッシブタイプ オーム電機 12853979 ASP-150N ミニスピーカー パッシブタイプ オーム電機 12853979

ミニスピーカー パッシブタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12853979 品番ASP-150N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続
乾電池・電源不要のパッシブスピーカー
Φ3.5mmステレオミニプラグ接続でいろいろな機器につなげます。
幅72×高さ72×奥行64mm、約240gの軽量コンパクトサイズ
スピーカーΦ50mm×2(ステレオ)
左右スピーカー間の最大距離は約45cm
コード長は約105cm

型式パッシブ型スピーカー(Φ50mm×2) ブラック 質量(g)約250(コード含む) 出力0.5W×2 入力Φ3.5mmステレオミニプラグ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×72×64(突起物除く、スピーカー1個あたり) コード長さ(cm)約105 インピーダンス(Ω)8 周波数帯域(Hz)50〜20k
注意
※本製品を接続する機器にヘッドホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)があることをご確認ください。ヘッドホン端子の規格が異なる場合は、その端子に対応した変換アダプターを別途お買い求めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12853979 ASP-150N 66591327 ASP-155N ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単 オーム電機 ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単 オーム電機 1組 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12853979
2023-03-13
用途:
パソコンとタブレットのスピーカーで使っています。
農・林・水産業

良いので買ってよかったので友達にもお勧めしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする