曜日別特売
KAJ-KE506R 毛玉取り オーム電機 12854444

 

KAJ-KE506R 毛玉取り オーム電機 12854444
KAJ-KE506R 毛玉取り オーム電機 12854444
KAJ-KE506R 毛玉取り オーム電機 12854444
KAJ-KE506R 毛玉取り オーム電機 12854444

毛玉取り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12854444品番KAJ-KE506R
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

しっかり握れるスリムグリップ
余裕ある約42mm外刃で一度にたくさん毛玉が取れます
安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません
保管時も安心、外刃カバー付き
着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース
単3乾電池2本使用(電池別売)

付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書質量(g)約123(乾電池を含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×151×88コードなし動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書:(1.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12854444
2023-09-19
用途: 反物のひげ切り

網目カバーが思ったよりも早く破損した。
交換部品を一枚付けて頂けれ嬉しいです。
又は、部品として発注可能として欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする