電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(60L) 注文コード12854934 品番KT-60ELB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。
エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。
使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。
リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。
また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。

用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。 ホッパー:深緑 種類電動 容量(L)60 本体質量(kg)12.5(バッテリ含む) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 散布幅(m)0.4〜5.5 散布時間10時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
注意
※本製品には台車と電動肥料散布機を取り付け固定する為の取付固定具などは付属されておりませんので、結束バンド等で台車と撒きざんまいを固定してご利用ください。
※粒状肥料専用です。粉状石灰や湿った肥料、異物が混入している肥料は散布できません。詳しくは散布可不可肥料資料をご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

電動肥料散布機 撒きざんまい
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする