曜日別特売
- 2WAY リュックキャリー ペットアイ 12855004

- 2WAY リュックキャリー ペットアイ 12855004
- 2WAY リュックキャリー ペットアイ 12855004
- 2WAY リュックキャリー ペットアイ 12855004

2WAY リュックキャリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
カモフラグレー
内容量1個注文コード12855004品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

両手を自由にすることができるリュックタイプで軽いソフトキャリーです。
自然災害への対策意識が向上しており、防災グッズとしてもご利用になれます。
愛犬と⾞で移動する際にもご利用ください。

用途リュックキャリーカモフラグレー質量(g)1100幅(cm)34高さ(cm)30適応体重(kg)1.5~5奥行き(cm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする