16X30 SUS316LHS(トガリHS(トガリ 大阪魂 12857936

 

16X30 SUS316LHS(トガリHS(トガリ 大阪魂 12857936
16X30 SUS316LHS(トガリHS(トガリ 大阪魂 12857936

SUS316LHS(トガリHS(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM16
長さ(mm)30
ピッチ(mm)2
内容量1個注文コード12857936品番16X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800
長さ(mm)30ピッチ(mm)2寸法t(mm)1欄 6.4/2欄 10寸法S(mm)8.175寸法e(mm)9.149寸法df(mm)おねじの谷径とほぽ同じねじの呼びdM16寸法dt(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする