大阪魂
SUS316LHS(トガリHS(トガリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(2個)
1個
1袋(4個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(3個)
ねじの呼びd
M4
M10
M16
M4
M6
M8
長さ(mm)
10
15
20
25
30
35
40
10
4
6
8
12
ピッチ(mm)
0.7
1.5
2
0.7
1
1.25
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12857970
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1欄 1.5/2欄 2.5
寸法S(mm)
2.08
寸法e(mm)
2.303
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぽ同じ
ねじの呼びd
M4
寸法dt(mm)
1