大阪魂
SUS316LHS(トガリHS(トガリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(2個)
1個
1袋(4個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(3個)
ねじの呼びd
M4
M10
M16
M4
M6
M8
長さ(mm)
8
15
20
25
30
35
40
10
4
6
8
12
ピッチ(mm)
0.7
1.5
2
0.7
1
1.25
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12857997
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1欄 1.5/2欄 2.5
寸法S(mm)
2.08
寸法e(mm)
2.303
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぽ同じ
ねじの呼びd
M4
寸法dt(mm)
1