6X30 SUS316LHS(トガリHS(トガリ 大阪魂 12858058

 

6X30 SUS316LHS(トガリHS(トガリ 大阪魂 12858058
6X30 SUS316LHS(トガリHS(トガリ 大阪魂 12858058

SUS316LHS(トガリHS(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)30
ピッチ(mm)1
内容量1袋(4個)注文コード12858058品番6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄 2/2欄 3.5寸法S(mm)3.08寸法e(mm)3.443寸法df(mm)おねじの谷径とほぽ同じねじの呼びdM6寸法dt(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする