8X50X28 SUS316LCAP(キシワダ 大阪魂 12858268 8X50X28 SUS316LCAP(キシワダ 大阪魂 12858268

SUS316LCAP(キシワダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 寸法k(mm)8 注文コード12858268 品番8X50X28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・長さ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)4 寸法l(mm)35 寸法b(mm)28 寸法s(mm)6.14 寸法k(mm)8 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)13.27 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする