大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ショルダーBT(TSB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12858889
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
タイプ
TSB
寸法A(mm)
13
寸法F(mm)
9
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
3
寸法M×P(mm)
M6×1.0
呼び径de
8