ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ACE(エース)の エンドキャップ
SUSフレックス手すり用パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
仕様
エンドキャップ
注文コード
12860708
品番
34型エンドキャップ
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
SUSフレックス手すり34型用パーツです。
室外、室内用としてご使用いただけます。
仕様
エンドキャップ
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ34×8
質量(g)
40
仕上
ヘアーライン
注意
※施工時に使用する接着剤・塗料など(仕上げ材及び下地材に使用する合板類)については、低ホルムアルデヒドのものか含まないものをお選びください。
※原則として、各コーナーのジョイント部にブラケットを設置してください。